曜日別特売

アース長持香

アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬アース長持香 - アース製薬
(2件のレビュー)

●お得なジャンボ渦巻
●約12時間、安定した効果を発揮するジャンボ渦巻です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)

用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止付属品線香立て1個成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分種別蚊取り線香区分防除用医薬部外品シリーズアース長持香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×125×163香りビャクダンの香り適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約12利用場所屋内・屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻Qa4内容量1個(50巻)
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※大きくゆがんだ線香を使うと異常燃焼が生じるおそれがありますので使用しないでください。
※使用中の線香は燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように注意してください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613257074901080143518
オープン
889
978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61325707
2025-08-24
用途: この蚊取り線香は玄関ドア近くに置きます
美容室ぱあまやさんサービス業

玄関のドアの近くに置いておきます。一日2枚で十分に家の中に蚊を入れません。8月も終わりを迎え、スズメバチなどが、巣を作りたがる頃。二、三日玄関で蚊取り線香をたくのを忘れたら、早速やってきました。蚊取り線香の煙は蜂も、嫌なんですね。

2025-07-25
用途: 工場にて虫よけ
製造業

作業時に虫よけとしてたくさん使用するので毎年ホームセンターやドラックストアで購入しておりました。
消耗品を購入時送料のかからないようにするため、今回注文してみました。
特に猛暑での外出せずに届くのでとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする