グーリング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工
材質
HSCO
長さ(mm)
【平取り】30
刃数
3
コーティング
TiAINコート
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d2(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61355868
5501-6.300
45
6.3
5
1.5
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355999
5501-8.300
50
8.3
6
2
¥
6,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355877
5501-8.000
50
8
6
2
¥
7,040
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355886
5501-10.000
50
10
6
2.5
¥
7,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355895
5501-10.400
50
10.4
6
2.5
¥
7,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355904
5501-11.500
56
11.5
8
2.8
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355920
5501-12.400
56
12.4
8
2.8
¥
7,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355929
5501-15.000
60
15
10
3.2
¥
9,060
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355938
5501-16.500
60
16.5
10
3.2
¥
9,060
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355947
5501-19.000
63
19
10
3.5
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
61355956
5501-20.500
63
20.5
10
3.5
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355965
5501-23.000
67
23
10
3.8
¥
19,420
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
61355974
5501-25.000
67
25
10
3.8
¥
17,040
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61355990
5501-31.000
71
31
12
4.2
¥
27,670
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください