Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク

Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク - グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク - グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク - グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク - グーリング

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。

用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d2(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613560085500-6.300456.351.5
5,560
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613561395500-8.300508.362
6,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560175500-8.00050862
6,580
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560265500-10.000501062.5
6,670
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560355500-10.4005010.462.5
6,830
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560445500-11.5005611.582.8
7,780
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560605500-12.4005612.482.8
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560695500-15.0006015103.2
8,460
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560785500-16.5006016.5103.2
8,460
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560875500-19.0006319103.5
12,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613560965500-20.5006320.5103.5
11,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613561055500-23.0006723103.8
18,120
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613561145500-25.0006725103.8
15,880
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
613561305500-31.0007131124.2
25,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする