曜日別特売

HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

HIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズ - HIDAX

鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。
高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。
ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。
ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。
耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
レバー長さ(mm)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61354985NK0085.90.8245280
37,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07113858NK0106.11245300
38,950
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354994NK0168.21.6265335
42,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07113867NK02511.52.5265375
52,300
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07113876NK03213.93.2415395
59,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする