TOEX(LIXIL)
衝突防止ポール B114型
ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途
基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1台
関連資料:
(2.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61354118
8PEE01DD
鋼管 STK400
本体
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354127
8PEE01HH
鋼管 STK400
本体
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354136
8PEE02ZZ
角型鋼管STKR400
スリーブ
¥
27,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。