TOEX(LIXIL)
スペースガード S48型 取外し式
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質
ステンレス
タイプ
取外し式
ポール径(Φmm)
48.6
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61354389
LNG07
標準型
なし
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354398
LNG08
標準型
付き
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354407
LNG09
クサリ内蔵型
なし
¥
38,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354416
LNG10
クサリ内蔵型
付き
¥
39,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354425
LNG11
クサリ内蔵受
なし
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354434
LNG12
クサリ内蔵受
付き
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354450
LNG13
標準型
付き
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354459
LNG14
クサリ内蔵型
付き
¥
43,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354468
LNG15
クサリ内蔵受
付き
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。