曜日別特売

スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付

スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付 - TOEX(LIXIL)

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。

材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61354477LNG33標準型
38,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354486LNG34クサリ内蔵型
53,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354495LNG35クサリ内蔵受
38,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする