TOEX(LIXIL)
スペースガード C48型 300×650
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質
ステンレス
ポール径(Φmm)
48.6
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61353978
LNT02
固定式・取り外し式
なし
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61353987
LNT06
取外し式
付き
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。