曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型

盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型 - Panasonic(パナソニック)
仕様小形端子カバー付型式BBWA-60S種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61367506BBWA260SC0.396(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
10,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367515BBWA360SC0.496(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,740
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする