Panasonic(パナソニック)
住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P
仕様
住宅分電盤用、端子カバー付
型式
BCWA-60
質量(kg)
0.45
種類
サーキットブレーカ
フレーム
60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364828
BCWA3207
20
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364837
BCWA3307
30
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364846
BCWA3407
40
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364855
BCWA3507
50
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364864
BCWA3607
60
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください