曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型

盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型 - Panasonic(パナソニック)
型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61361170BKWA21521CRNAC10015152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361179BKWA21521CRTAC20015152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361188BKWA21521CTNAC10015152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361197BKWA21531CRNAC10015302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361206BKWA21531CRTAC20015302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361215BKWA21531CTNAC10015302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361224BKWA22021CRNAC10020152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361240BKWA22021CRTAC20020152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361249BKWA22021CTNAC10020152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361258BKWA22031CRNAC10020302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361267BKWA22031CRTAC20020302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361276BKWA22031CTNAC10020302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361285BKWA23021CRNAC10030152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361294BKWA23021CRTAC20030152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361310BKWA23021CTNAC10030152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361319BKWA23031CRNAC10030302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361328BKWA23031CRTAC20030302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361337BKWA23031CTNAC10030302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361346BKWA2402CRNAC10040152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361355BKWA2402CRTAC20040152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361364BKWA2402CTNAC10040152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361380BKWA2403CRNAC10040302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361389BKWA2403CRTAC20040302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361398BKWA2403CTNAC10040302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361407BKWA2502CRNAC10050152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361416BKWA2502CRTAC20050152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361425BKWA2502CTNAC10050152P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361434BKWA2503CRNAC10050302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361450BKWA2503CRTAC20050302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361459BKWA2503CTNAC10050302P2E
16,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361468BKWA31521CPAC100-200両用15153P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361477BKWA31531CPAC100-200両用15303P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361486BKWA32021CPAC100-200両用20153P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361495BKWA32031CPAC100-200両用20303P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361504BKWA33021CPAC100-200両用30153P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361520BKWA33031CPAC100-200両用30303P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361529BKWA3402CPAC100-200両用40153P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361538BKWA3403CPAC100-200両用40303P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361547BKWA3502CPAC100-200両用50153P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61361556BKWA3503CPAC100-200両用50303P3E
22,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする