Panasonic(パナソニック)
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用
仕様
住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別
コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)
0.5
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357234
BJWN3403S7
BJWN-60S
60AF(O.C付)
40
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357250
BJWN3503S7
BJWN-60S
60AF(O.C付)
50
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357259
BJWN3603S7
BJWN-60S
60AF(O.C付)
60
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357268
BJWN37537
BJWN-75
75AF(O.C付)
75
¥
24,100
取扱い終了
返品不可
61357277
BJWN310037
BJWN-100
100AF(O.C付)
100
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください