BUFFALO(バッファロー)
結束バンド(50本)/長さ100mm/5色
長さ100mmのケーブル結束バンド
5色セットで色で識別ができます
各色10本の50本セット
材質
ナイロン
色
5色
最大結束径(Φmm)
約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×3×4
難燃性
UL94 V0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61353156
BCAK100SET50
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください