BUFFALO(バッファロー)
結束バンド/10本入り/ホワイト/150mm
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です
繰り返し使えて便利
ホワイトカラー
10本入り
材質
ナイロン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×8×8
難燃性
UL94 V0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61353147
BCAK150WH10
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください