Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型
フレーム
30AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
種類
サーキットブレーカ
引外し方式
電磁式
型式
BBWA-30
入数
1台
内容量
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム
極数・素子数
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364916
BBWA23
3
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364925
BBWA25
5
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364934
BBWA210
10
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364950
BBWA215
15
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364959
BBWA220
20
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364968
BBWA230
30
30AF
2P2E
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
0.3
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364977
BBWA33
3
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364986
BBWA35
5
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364995
BBWA310
10
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61365004
BBWA315
15
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
61365020
BBWA320
20
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365029
BBWA330
30
30AF
3P3E
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
0.4
¥
6,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください