Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA-250型
型式
BBWA-250
種類
サーキットブレーカ
フレーム
250AF
定格電流(A)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×105×68(ハンドル含む 95)
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数
1台
引外し方式
熱動・電磁式
内容量
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364006
BBWA2250
1.4
2P2E
¥
63,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61364015
BBWA3250
1.6
3P3E
¥
69,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください