盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型

盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型 - Panasonic(パナソニック)
型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368599BBWA22501250
90,000
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368608BBWA2300300
90,000
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368617BBWA2350350
118,500
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368626BBWA2400400
118,500
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368635BBWA32501250
102,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368644BBWA3300300
102,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368660BBWA3350350
131,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368669BBWA3400400
131,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする