曜日別特売

盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型

盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 - Panasonic(パナソニック)
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台内容量1台
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路に使用できません。
※直付接続の場合の注意事項は1495頁をご参照ください。(50~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50~100AF)
※ 線間絶縁抵抗測定は、ブレーカの端子間では行わないでください。負荷側の電線を外して行ってください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側中性バーに接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります
全22種類を絞り込む
フレーム
定格電流(A)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
端子形状
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363656BBWN3125BBWN-1250.9圧着端子用125AF125
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364024BBWN31252BBWN-2251.6圧着端子用225AF125
64,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364040BBWN31501BBWN-2251.6圧着端子用225AF150
64,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364049BBWN3175BBWN-2251.6圧着端子用225AF175
64,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364058BBWN3200BBWN-2251.6圧着端子用225AF200
64,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364067BBWN3225BBWN-2251.6圧着端子用225AF225
64,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364076BBWN3250BBWN-2501.6圧着端子用250AF250
76,000
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61364085BBWN3201SBBWN-50S0.4フルアップ端子50AF20
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364094BBWN3301SBBWN-50S0.4フルアップ端子50AF30
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364110BBWN340SBBWN-50S0.4フルアップ端子50AF40
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364119BBWN350SBBWN-50S0.4フルアップ端子50AF50
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364128BBWN360SBBWN-60S0.4フルアップ端子60AF60
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364164BBWN3601BBWN-1000.9圧着端子用100AF60
41,000
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364180BBWN375BBWN-1000.9圧着端子用100AF75
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364189BBWN3100BBWN-1000.9圧着端子用100AF100
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368678BBWN32501BBWN-4004.6バー端子400AF250
138,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368687BBWN3300BBWN-4004.6バー端子400AF300
138,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368696BBWN3350BBWN-4004.6バー端子400AF350
150,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368705BBWN3400BBWN-4004.6バー端子400AF400
150,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364137BBWN3601CBBWN-100C0.5-100AF60
23,000
取扱い終了
返品不可
61364146BBWN375CBBWN-100C0.5-100AF75
23,000
取扱い終了
返品不可
61364155BBWN3100CBBWN-100C0.5-100AF100
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする