Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWA-250型
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-250
質量(kg)
1.8
種類
漏電ブレーカ
フレーム
250AF
定格電流(A)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×105×68(ハンドル含む 95)
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA
入数
1台
引外し方式
過電流:熱動・電磁式
内容量
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(ただし、時延形(G)および、TBL付き、400AFで415V使用時は逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357837
BKWA32503
30
¥
75,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357846
BKWA32509
100/200/500
¥
75,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください