Panasonic(パナソニック)
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
質量(kg)
0.5
種類
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
過電圧検出:0.5mm
2
×L200
極数・素子数
3P3E
入数
1台
動作電圧(V)
過電圧:130±5
動作時間(s)
(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式
内容量
1台
注意
※本ブレーカは太陽光発電システムなどの発電機側から逆潮流が起きるシステム向けのブレーカです。(一般商用電力回路の逆接続には使用できません。)
※本ブレーカは住宅分電盤コンパクト21にはご使用いただけません。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)をする恐れがあります。
※DINレール取付はできません。
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
20
30
40
50
60
75
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
型式
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61357155
BJWN320373
1次送り連携専用
BJWN-30S
30AF
20
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357164
BJWN330373
1次送り連携専用
BJWN-30S
30AF
30
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357180
BJWN3403173
主幹ブレーカ専用
BJWN-75
75AF
40
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357189
BJWN3503173
主幹ブレーカ専用
BJWN-75
75AF
50
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357198
BJWN3603173
主幹ブレーカ専用
BJWN-75
75AF
60
¥
25,400
取扱い終了
返品不可
61357207
BJWN375373
主幹ブレーカ専用
BJWN-75
75AF
75
¥
25,400
取扱い終了
返品不可
61357216
BJWN3753173
主幹ブレーカ専用
BJWN-100
100AF
75
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
61357225
BJWN3100373
主幹ブレーカ専用
BJWN-100
100AF
100
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください