Panasonic(パナソニック)
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
ブレーカ+αの機器組み込みに便利。
用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(フリースペース付)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
寸法(横×縦)(mm)
フリースペース部:木板付/180×210
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
極数・素子数
3P3E
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
定格電圧・遮断容量
収納機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364259
BCF330N
NCF型(防雨形)
30AF
30
AC200V 2.5kA
サーキットブレーカ
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364268
BCF350N
NCF型(防雨形)
50AF
50
AC200V 2.5kA
サーキットブレーカ
¥
24,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61364277
BCF360N
NCF型(防雨形)
60AF
60
AC200V 5kA
サーキットブレーカ
¥
26,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364286
BEF3303N
EF型(防雨形)
30AF
30
AC200V 2.5kA
漏電ブレーカ
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364295
BEF3503N
EF型(防雨形)
50AF
50
AC200V 2.5kA
漏電ブレーカ
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364304
BEF3603N
EF型(防雨形)
60AF
60
AC200V 5kA
漏電ブレーカ
¥
36,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください