曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子入数1台内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
容量
フレーム
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61367890BCDB215NNCD-30Sモータ:AC100V 0.75kW30AF152P2E
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
61367899BCDB220NNCD-30S-30AF202P2E
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367908BCDB230NNCD-30S-30AF302P2E
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367917BCDB315NNCD-30Sモータ:AC200V 3.7kW30AF153P3E
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367926BCDB320NNCD-30S-30AF203P3E
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367935BCDB330NNCD-30Sモータ:AC200V 7.5kW30AF303P3E
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367944BCDB240NNCD-50S-50AF402P2E
22,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367960BCDB250NNCD-50S-50AF502P2E
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367969BCDB340NNCD-50S-50AF403P3E
23,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367978BCDB350NNCD-50Sモータ:AC200V 11kW50AF503P3E
23,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする