Panasonic(パナソニック)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
種類
ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 2.5kA
入数
1台
漏電感度電流(mA)
30
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
型式
フレーム
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61367987
BEDB2153N
-
ED-30S
30AF
15
2P2E
¥
29,600
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367996
BEDB2203N
-
ED-30S
30AF
20
2P2E
¥
29,600
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368005
BEDB2303N
-
ED-30S
30AF
30
2P2E
¥
29,600
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368014
BEDB3153N
-
ED-30S
30AF
15
3P3E
¥
30,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368030
BEDB3203N
-
ED-30S
30AF
20
3P3E
¥
30,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368039
BEDB3303N
-
ED-30S
30AF
30
3P3E
¥
30,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368048
BEDB2403N
-
ED-50S
50AF
40
2P2E
¥
33,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61368057
BEDB2503N
-
ED-50S
50AF
50
2P2E
¥
33,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61368066
BEDB3403N
-
ED-50S
50AF
40
3P3E
¥
34,000
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368075
BEDB3503N
-
ED-50S
50AF
50
3P3E
¥
34,000
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14119388
BEDB2303N【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ED-30S
30AF
30
2P2E
¥
22,700
¥
19,980
¥
7,898
アウトレット
¥
8,688
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください