Panasonic(パナソニック)
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(断路器)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×179×110
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
極数・素子数
3P0E
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
定格電圧・遮断容量
収納機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61367865
BCD933071N
NCD-30DS(防雨形)
30AF
30
AC250V(定格短時間電流 1kA 0.2秒)
断路器 BBW9330
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367874
BCD935071N
NCD-50DS(防雨形)
50AF
50
AC250V(定格短時間電流 1.5kA 0.2秒)
断路器 BBW9350
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください