手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61364198BCF2330NNCF型(防雨形)30AF30295×387×1203P3E
28,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364207BCF2350NNCF型(防雨形)50AF50295×387×1203P3E
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364216BCF2360NNCF型(防雨形)60AF60295×387×1203P3E
36,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367664BCD21571NNCD-30(防雨形)30AF15295×179×1102P2E
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367680BCD22071NNCD-30(防雨形)30AF20295×179×1102P2E
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367689BCD23071NNCD-30(防雨形)30AF30295×179×1102P2E
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367698BCD31571NNCD-30(防雨形)30AF15295×179×1103P3E
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367707BCD32071NNCD-30(防雨形)30AF20295×179×1103P3E
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367716BCD33071NNCD-30(防雨形)30AF30295×179×1103P3E
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367725BCD24071NNCD-50(防雨形)50AF40295×179×1102P2E
14,400
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367734BCD25071NNCD-50(防雨形)50AF50295×179×1102P2E
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367750BCD34071NNCD-50(防雨形)50AF40295×179×1103P3E
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367759BCD35071NNCD-50(防雨形)50AF50295×179×1103P3E
16,000
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする