手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
全13種類を絞り込む
フレーム
定格電流(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
容量
フレーム
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61364225BEF23303NEF型(防雨形)モータ:AC200V 7.5kW30AF30295×387×120
47,000
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364234BEF23503NEF型(防雨形)モータ:AC200V 11kW50AF50295×387×120
54,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364250BEF23603NEF型(防雨形)モータ:AC200V 15kW60AF60295×387×120
57,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367768BED215371NED-30(防雨形)モータ:AC100V 0.75KW30AF15295×179×110
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367777BED220371NED-30(防雨形)-30AF20295×179×110
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367786BED230371NED-30(防雨形)-30AF30295×179×110
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367795BED315371NED-30(防雨形)モータ:AC200V 3.7kW30AF15295×179×110
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367804BED320371NED-30(防雨形)-30AF20295×179×110
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367820BED330371NED-30(防雨形)モータ:AC200V 7.5kW30AF30295×179×110
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367829BED240371NED-50(防雨形)-50AF40295×179×110
25,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367838BED250371NED-50(防雨形)-50AF50295×179×110
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
61367847BED340371NED-50(防雨形)-50AF40295×179×110
26,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61367856BED350371NED-50(防雨形)モータ:AC200V 11kW50AF50295×179×110
26,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする