曜日別特売

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用) - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363236BJWA32503125030
151,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363245BJWA325091250100/200/500切替
151,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61363254BJWA3300330030
151,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363270BJWA33009300100/200/500切替
151,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61363279BJWA3350335030
163,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363288BJWA33509350100/200/500切替
163,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363297BJWA3400340030
163,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363306BJWA34009400100/200/500切替
163,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする