Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用)
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-150
質量(kg)
1.2
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム
150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 30kA
入数
1台
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
熱動・電磁式
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61356988
BJWA312531
125
30
¥
50,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61356997
BJWA312591
125
100/200切替
¥
50,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357006
BJWA31503
150
30
¥
50,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357015
BJWA31509
150
100/200切替
¥
50,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください