ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
相線式
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358239BJWA2220.4モータ:AC200V 0.1kW21Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358248BJWA2230.4モータ:AC200V 0.1kW21Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358257BJWA203220.4モータ:AC200V 0.2kW3.21Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358266BJWA203230.4モータ:AC200V 0.2kW3.21Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358275BJWA2420.4モータ:AC100V 0.1kW41Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358284BJWA2430.4モータ:AC100V 0.1kW41Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358300BJWA2520.4モータ:AC200V 0.4kW51Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358309BJWA2530.4モータ:AC200V 0.4kW51Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358318BJWA206320.4モータ:AC100V 0.2kW6.31Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358327BJWA206330.4モータ:AC100V 0.2kW6.31Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358336BJWA2820.4モータ:AC200V 0.75kW81Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358345BJWA2830.4モータ:AC200V 0.75kW81Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358354BJWA21020.4モータ:AC100V 0.4W101Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358370BJWA21030.4モータ:AC100V 0.4W101Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358379BJWA21520.4モータ:AC100V 0.75W151Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358388BJWA21530.4モータ:AC100V 0.75W151Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61358397BJWA22020.4-201Φ2W15
15,100
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358406BJWA22030.4-201Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358415BJWA23020.4-301Φ2W15
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358424BJWA23030.4-301Φ2W30
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358440BJWA301420.5モータ:AC200V 0.2kW1.43Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358449BJWA301430.5モータ:AC200V 0.2kW1.43Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358458BJWA302520.5モータ:AC200V 0.4kW2.53Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358467BJWA302530.5モータ:AC200V 0.4kW2.53Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358476BJWA3420.5モータ:AC200V 0.75kW43Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358485BJWA3430.5モータ:AC200V 0.75kW43Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358494BJWA305520.5モータ:AC200V 1.0kW5.53Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358510BJWA305530.5モータ:AC200V 1.0kW5.53Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358519BJWA307120.5モータ:AC200V 1.5kW7.13Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358528BJWA307130.5モータ:AC200V 1.5kW7.13Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61358537BJWA3920.5モータ:AC200V 1.9kW93Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358546BJWA3930.5モータ:AC200V 1.9kW93Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358555BJWA31020.5モータ:AC200V 2.2kW103Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358564BJWA31030.5モータ:AC200V 2.2kW103Φ3W、1Φ3W30
15,900
9,798
10,778(税込)
当日出荷
61358580BJWA31520.5モータ:AC200V 3.7kW153Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358589BJWA31530.5モータ:AC200V 3.7kW153Φ3W、1Φ3W30
15,900
9,798
10,778(税込)
当日出荷
61358598BJWA32020.5-203Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61358607BJWA32030.5-203Φ3W、1Φ3W30
15,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
61358616BJWA32520.5モータ:AC200V 5.5kW253Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358625BJWA32530.5モータ:AC200V 5.5kW253Φ3W、1Φ3W30
15,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358634BJWA33020.5モータ:AC200V 7.5kW303Φ3W、1Φ3W15
15,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61358650BJWA33030.5モータ:AC200V 7.5kW303Φ3W、1Φ3W30
15,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする