曜日別特売

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
締付トルク(N・m)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358817BJWA240310.4-402~2.51Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358826BJWA240410.4-402~2.51Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358835BJWA250310.4-502~2.51Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358844BJWA250410.4-502~2.51Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358860BJWA26030.4-603~41Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61358869BJWA26040.4-603~41Φ2W
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358878BJWA340310.5-402~2.53Φ3W、1Φ3W
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358887BJWA340410.5-402~2.53Φ3W、1Φ3W
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358896BJWA350310.5モータ:AC200V 11kW502~2.53Φ3W、1Φ3W
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358905BJWA350410.5モータ:AC200V 11kW502~2.53Φ3W、1Φ3W
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358914BJWA36030.5モータ:AC200V 15kW603~43Φ3W、1Φ3W
21,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61358930BJWA36040.5モータ:AC200V 15kW603~43Φ3W、1Φ3W
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする