曜日別特売

連結低床アルミステップ DCS

連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS - 長谷川工業

連結可能な溶接一体構造作業台。
縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。
付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(cm)天板:50、設置(外寸):50最大使用質量(kg)120奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35内容量1台
注意
※アジャスターは、オプション品になりますので付属されておりません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61355125DCS-53100.13
32,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61355134DCS-53150.153.1
34,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61355150DCS-53200.23.2
35,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
61355159DCS-53250.253.3
36,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61355168DCS-53300.33.4
40,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする