Panasonic(パナソニック)
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(断路器)
定格電圧(V)
AC250
設置場所
屋内
入数
1台
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61365659
BCD9230N
NCD-30DS
30AF
30
188×118×85
2P0E
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365668
BCD9250N
NCD-50DS
50AF
50
250×165×90
2P0E
¥
11,350
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365677
BCD9330N
NCD-30DS
30AF
30
188×118×85
3P0E
¥
9,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368346
BCD9350N
NCD-50DS
50AF
50
250×165×90
3P0E
¥
12,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください