曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
全30種類を絞り込む
フレーム
定格電流(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
容量
フレーム
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61365510BCD215NNCD-30モータ:AC100V 0.75kW30AF15188×118×85
8,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
61365519BCD220NNCD-30-30AF20188×118×85
8,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
61365528BCD230NNCD-30-30AF30188×118×85
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365537BCD3014NNCD-30モータ:AC200V 0.2kW30AF1.4188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365546BCD3025NNCD-30モータ:AC200V 0.4kW30AF2.5188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365555BCD34NNCD-30モータ:AC200V 0.75kW30AF4188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365564BCD3055NNCD-30モータ:AC200V 1.0kW30AF5.5188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365580BCD3071NNCD-30モータ:AC200V 1.5kW30AF7.1188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61365589BCD39NNCD-30モータ:AC200V 1.9kW30AF9188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61365598BCD310NNCD-30モータ:AC200V 2.2kW30AF10188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61365607BCD315NNCD-30モータ:AC200V 3.7kW30AF15188×118×85
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61365616BCD320NNCD-30-30AF20188×118×85
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61365625BCD325NNCD-30モータ:AC200V 5.5kW30AF25188×118×85
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61365634BCD330NNCD-30モータ:AC200V 7.5kW30AF30188×118×85
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61368084BCD2201NNCD-50-50AF20250×165×90
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368100BCD2301NNCD-50-50AF30250×165×90
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368109BCD240NNCD-50-50AF40250×165×90
12,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368118BCD250NNCD-50-50AF50250×165×90
12,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368127BCD3201NNCD-50-50AF20250×165×90
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368136BCD3301NNCD-50モータ:AC200V 7.5kW50AF30250×165×90
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368145BCD340NNCD-50-50AF40250×165×90
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368154BCD350NNCD-50モータ:AC200V 11kW50AF50250×165×90
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368170BCD260NNCD-60-60AF60250×165×90
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368179BCD360NNCD-60モータ:AC200V 15kW60AF60250×165×90
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61363480BCD2601NNCD-100-100AF60380×280×119
25,500
取扱い終了
返品不可
61363489BCD275NNCD-100-100AF75380×280×119
25,500
取扱い終了
返品不可
61363498BCD2100NNCD-100-100AF100380×280×119
25,500
取扱い終了
返品不可
61363507BCD3601NNCD-100モータ:AC200V 15kW100AF60380×280×119
26,700
取扱い終了
返品不可
61363516BCD375NNCD-100モータ:AC200V 19kW100AF75380×280×119
26,700
取扱い終了
返品不可
61363525BCD3100NNCD-100モータ:AC200V 22kW100AF100380×280×119
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする