ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W

ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W - MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W - MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W - MEIHO(ワキタ)

折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。
ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。
MPS用ソーラーパネルです。

用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※太陽光が全面に当たる様にして下さい。
※曇天やパネルに影が落ちると発電能力が大幅に低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61353759MPS-SC100
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする