曜日別特売

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
相線式
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61364548BCWA22010.3-201Φ2W2P2E
7,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364557BCWA23010.3-301Φ2W2P2E
7,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364566BCWA23210.3-321Φ2W2P2E
7,530
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364575BCWA2400.3-401Φ2W2P2E
7,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364584BCWA2500.3-501Φ2W2P2E
7,530
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364600BCWA32010.4-203Φ3W、1Φ3W3P3E
9,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364609BCWA33010.4モータ:AC200V 7.5kW303Φ3W、1Φ3W3P3E
9,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
61364618BCWA3400.4-403Φ3W、1Φ3W3P3E
9,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61364627BCWA3500.4モータ:AC200V 11kW503Φ3W、1Φ3W3P3E
9,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 6KW EVコンセント増設

200V/40A 6KWのEVコンセントの増設です, 8sq×2Cで配線しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする