Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-60
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子
フレーム
60AF
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
締付トルク(N・m)
相線式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364636
BCWA2401
0.3
-
40
2~2.5
1Φ2W
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364645
BCWA2501
0.3
-
50
2~2.5
1Φ2W
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364654
BCWA260
0.3
-
60
3~4
1Φ2W
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364670
BCWA3401
0.4
-
40
2~2.5
3Φ3W、1Φ3W
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364679
BCWA3501
0.4
モータ:AC200V 11kW
50
2~2.5
3Φ3W、1Φ3W
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364688
BCWA360
0.4
モータ:AC200V 15kW
60
3~4
3Φ3W、1Φ3W
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください