曜日別特売

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
型式
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61364785BCWA230NS-BCWA-3030AF30
4,8203,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364794BCWA2321NS-BCWA-5050AF32
7,7005,398
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364810BCWA240NS-BCWA-5050AF40
7,7005,398
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364819BCWA250NS-BCWA-5050AF50
7,7005,398
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
62818221BCWA230NS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)BCWA-3030AF30
3,7002,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする