Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
相線式
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364338
BCWA22
0.3
モータ:AC200V 0.1kW
2
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364347
BCWA2032
0.3
モータ:AC200V 0.2kW
3.2
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364356
BCWA24
0.3
モータ:AC100V 0.1kW
4
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364365
BCWA25
0.3
モータ:AC200V 0.4kW
5
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364374
BCWA2063
0.3
モータ:AC100V 0.2kW
6.3
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364390
BCWA28
0.3
モータ:AC200V 0.75kW
8
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364399
BCWA210
0.3
モータ:AC100V 0.4kW
10
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
61364408
BCWA215
0.3
モータ:AC100V 0.75kW
15
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
61364417
BCWA220
0.3
-
20
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61364426
BCWA230
0.3
-
30
1Φ2W
2P2E
¥
4,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61364435
BCWA3014
0.4
モータ:AC200V 0.2kW
1.4
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61364444
BCWA3025
0.4
モータ:AC200V 0.4kW
2.5
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
61364460
BCWA34
0.4
モータ:AC200V 0.75kW
4
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61364469
BCWA3055
0.4
モータ:AC200V 1.0kW
5.5
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61364478
BCWA3071
0.4
モータ:AC200V 1.5kW
7.1
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61364487
BCWA39
0.4
モータ:AC200V 1.9kW
9
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364496
BCWA310
0.4
モータ:AC200V 2.2kW
10
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
61364505
BCWA315
0.4
モータ:AC200V 3.7kW
15
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
61364514
BCWA320
0.4
-
20
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
61364530
BCWA325
0.4
モータ:AC200V 5.5kW
25
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61364539
BCWA330
0.4
モータ:AC200V 7.5kW
30
3Φ3W、1Φ3W
3P3E
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください