曜日別特売

スペースガード S76型 埋込式 南京錠付

スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 - TOEX(LIXIL)スペースガード S76型 埋込式 南京錠付 - TOEX(LIXIL)

埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。

材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
※車止めを上げ降ろしする際には、沈みカンを持って行い、手足をはさまないようにご注意ください。
※キーの管理者以外の方は施解錠しないでください。
※ロック部を叩くなど無理にポールを降下させないでください。故障の原因だけでなく急なポール降下によりケガをする恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61354809LNG44標準型
54,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354818VDD45クサリ内蔵型
70,600
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61354827LNG46クサリ内蔵受
54,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする