曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形

盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF~100AF)
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。
全27種類を絞り込む
型式
定格電流(A)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
フレーム
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360960BKWM223CBKWM-30C0.430AF230
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360969BKWM20323CBKWM-30C0.430AF3.230
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360978BKWM243CBKWM-30C0.430AF430
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360987BKWM253CBKWM-30C0.430AF530
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360996BKWM20633CBKWM-30C0.430AF6.330
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361005BKWM283CBKWM-30C0.430AF830
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361014BKWM2103CBKWM-30C0.430AF1030
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361030BKWM2163CBKWM-30C0.430AF1630
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361039BKWM30083CBKWM-30C0.530AF0.830
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361048BKWM30143CBKWM-30C0.530AF1.430
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361057BKWM30253CBKWM-30C0.530AF2.530
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361066BKWM343CBKWM-30C0.530AF430
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361075BKWM30553CBKWM-30C0.530AF5.530
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361084BKWM30713CBKWM-30C0.530AF7.130
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361100BKWM393CBKWM-30C0.530AF930
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361109BKWM3103CBKWM-30C0.530AF1030
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361118BKWM3163CBKWM-30C0.530AF1630
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361127BKWM3253CBKWM-30C0.530AF2530
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361136BKWM3323CBKWM-30C0.530AF3230
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61361145BKWM33231SBKWM-50S0.550AF3230
19,600
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61361154BKWM3453SBKWM-50S0.550AF4530
19,600
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61356927BKWM36031CBKWM-100C0.6100AF6030
29,100
取扱い終了
返品不可
61356936BKWM36091CBKWM-100C0.6100AF60100/200/500
29,100
取扱い終了
返品不可
61356945BKWM3753CBKWM-100C0.6100AF7530
29,100
取扱い終了
返品不可
61356954BKWM3759CBKWM-100C0.6100AF75100/200/500
29,100
取扱い終了
返品不可
61356970BKWM3903CBKWM-100C0.6100AF9030
29,100
取扱い終了
返品不可
61356979BKWM3909CBKWM-100C0.6100AF90100/200/500
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする