盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型

盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型 - Panasonic(パナソニック)
型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
全14種類を絞り込む
定格電流(A)
極数・素子数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61366210BBWA2203C202P2E
22,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366219BBWA2303C302P2E
22,400
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366228BBWA2402C402P2E
22,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366237BBWA2502C502P2E
22,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366280BBWA3203C203P3E
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366289BBWA3303C303P3E
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366298BBWA3402C403P3E
24,100
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366307BBWA3502C503P3E
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366246BBWA2601C602P2E
17,200
取扱い終了
返品不可
61366255BBWA275C752P2E
17,200
取扱い終了
返品不可
61366264BBWA2100C1002P2E
17,200
取扱い終了
返品不可
61366316BBWA3601C603P3E
18,500
取扱い終了
返品不可
61366325BBWA375C753P3E
18,500
取扱い終了
返品不可
61366334BBWA3100C1003P3E
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする