曜日別特売

盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形

盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 - Panasonic(パナソニック)
種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※モーターブレーカは直入始動用です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
端子形状
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61366350BBWM22CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF2
5,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366359BBWM2032CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF3.2
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366368BBWM24CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF4
5,600
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366377BBWM25CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF5
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366386BBWM2063CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF6.3
5,600
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366395BBWM28CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF8
5,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366404BBWM210CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF10
5,600
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366420BBWM216CBBWM-30C0.3フルアップ端子30AF16
5,600
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366429BBWM3008CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF0.8
7,220
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366438BBWM3014CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF1.4
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366447BBWM3025CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF2.5
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366456BBWM34CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF4
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366465BBWM3055CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF5.5
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366474BBWM3071CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF7.1
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366490BBWM39CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF9
7,220
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366499BBWM310CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF10
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366508BBWM316CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF16
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366517BBWM325CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF25
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366526BBWM332CBBWM-30C0.4フルアップ端子30AF32
7,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61366535BBWM3321SBBWM-50S0.4フルアップ端子50AF32
10,800
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366544BBWM345SBBWM-50S0.4フルアップ端子50AF45
10,800
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366560BBWM3601CBBWM-100C0.5-100AF60
18,500
取扱い終了
返品不可
61366569BBWM375CBBWM-100C0.5-100AF75
18,500
取扱い終了
返品不可
61366578BBWM390CBBWM-100C0.5-100AF90
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする