曜日別特売

【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】

【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】つっぱりポール【間仕切り/収納】 - TOSO

カーテンやのれんを吊って事務所やスペースの、お部屋の間仕切りとしてお使いいただけます。
使い方次第で収納としてもご使用いただけます。

用途事務所や給湯室の間仕切り、窓周り、収納に。内容量1ケース(10本)
注意
※ボードやベニヤなど弱い壁に取り付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って取り付けてください。
※耐荷重範囲内でご使用ください。
※物は均等にかけて下さい。
※耐荷重や取付強度は取付部位(壁)の材質、使用長さ、つっぱる強さによって変わります。取付後は強度を確認の上、ご使用下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613535154975559885056プレーンホワイト4(20cm)~3(30cm)20~30
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535244975559885100木目ホワイト4(20cm)~3(30cm)20~30
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535404975559885155木目ライト4(20cm)~3(30cm)20~30
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535494975559885209木目ブラウン4(20cm)~3(30cm)20~30
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535584975559885087プレーンホワイト3(70cm)~2(120cm)70~120
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535674975559885131木目ホワイト3(70cm)~2(120cm)70~120
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535764975559885186木目ライト3(70cm)~2(120cm)70~120
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535854975559885230木目ブラウン3(70cm)~2(120cm)70~120
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535944975559885261アルミシルバー4(45cm)~2(70cm)45~70
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536104975559885094プレーンホワイト3(120cm)~1(200cm)120~200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536194975559885148木目ホワイト3(120cm)~1(200cm)120~200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536284975559885193木目ライト3(120cm)~1(200cm)120~200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536374975559885247木目ブラウン3(120cm)~1(200cm)120~200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536464975559885278アルミシルバー3(70cm)~2(120cm)70~120
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536554975559885285アルミシルバー2(120cm)~0.5(160cm)120~160
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536644975559885063プレーンホワイト4(30cm)~3(45cm)30~45
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536804975559885117木目ホワイト4(30cm)~3(45cm)30~45
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536894975559885162木目ライト4(30cm)~3(45cm)30~45
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613536984975559885216木目ブラウン4(30cm)~3(45cm)30~45
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613537074975559885070プレーンホワイト4(45cm)~2(70cm)45~70
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613537164975559885124木目ホワイト4(45cm)~2(70cm)45~70
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613537254975559885179木目ライト4(45cm)~2(70cm)45~70
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613537344975559885223木目ブラウン4(45cm)~2(70cm)45~70
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613537504975559885254アルミシルバー4(30cm)~3(45cm)30~45
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする