曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形

盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム60AF定格電流(A)60使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61357916BKWA2603S0.496×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357925BKWA2604S0.496×50×60(ハンドル含む 75.6)1002P2E
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357934BKWA3603S0.596×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
61357950BKWA3609S0.596×75×60(ハンドル含む 75.6)100/200/5003P3E
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする