盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型

盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型 - Panasonic(パナソニック)
型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61365826BBWA23C-0.3396×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365835BBWA25C-0.3596×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365844BBWA210C-0.31096×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6003,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365860BBWA215C-0.31596×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365869BBWA220C-0.32096×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6004,398
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
61365878BBWA230C-0.33096×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
5,6004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365887BBWA33C-0.4396×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365896BBWA35C-0.4596×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365905BBWA310C-0.41096×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365914BBWA315C-0.41596×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365930BBWA320C-0.42096×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365939BBWA330C-0.43096×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
7,2205,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
09968519BBWA220C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.32096×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
4,3003,298
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする