曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバーの取付はできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※アースは、コンセントのアース端子に直接接続してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
収納機器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368355BCD320R2N20サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個)
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368364BCD330R2N30サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個)
15,800
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61368380BCD320R3N20サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(2個)
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368389BCD330R3N30サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(2個)
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする