手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付

手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-30Rフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバーの取付はできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※アースは、コンセントのアース端子に直接接続してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368398BED3203R2Nケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)20
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368407BED3303R2Nケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)30
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368416BED3203R3Nケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)20
27,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61368425BED3303R3Nケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)30
27,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする