Panasonic(パナソニック)
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用
種別
(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)
0.4
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×52
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
内容量
1台
注意
※本ブレーカは発電機側から逆潮流が発生する太陽光発電システム等のシステム向けのブレーカです。(一般商用回路の逆接続には使用できません。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
定格電圧・遮断容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364880
BCWN33017
BCWN-50
50AF
30
110/220V専用 2.5kA
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364889
BCWN34017
BCWN-60
60AF
40
110/220V専用 5kA
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364898
BCWN35017
BCWN-60
60AF
50
110/220V専用 5kA
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364907
BCWN3607
BCWN-60
60AF
60
110/220V専用 5kA
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください