曜日別特売

上わく付き脚立 LG フリップエヌライト

上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト - 長谷川工業

大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!
トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。
ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能
天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。
しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途倉庫内作業、ピッキング作業など材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)80規格ANSI最大使用質量(kg)136天板寸法(幅×奥行)(mm)330×320内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61355089LG-152720.564.7
18,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
車上渡し
61355107LG-152701.146.6
27,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61355098LG-152730.855.5
26,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする