盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形

盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360217BKWA252C0.4596×50×60(ハンドル含む 75.6)152P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360226BKWA253C0.4596×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360235BKWA2102C0.41096×50×60(ハンドル含む 75.6)152P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360244BKWA2103C0.41096×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360260BKWA2152C0.41596×50×60(ハンドル含む 75.6)152P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360269BKWA2153C0.41596×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360278BKWA2202C0.42096×50×60(ハンドル含む 75.6)152P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360287BKWA2203C0.42096×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360296BKWA2302C0.43096×50×60(ハンドル含む 75.6)152P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360305BKWA2303C0.43096×50×60(ハンドル含む 75.6)302P2E
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360314BKWA352C0.5596×75×60(ハンドル含む 75.6)153P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360330BKWA353C0.5596×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360339BKWA354C0.5596×75×60(ハンドル含む 75.6)1003P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360348BKWA3102C0.51096×75×60(ハンドル含む 75.6)153P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360357BKWA3103C0.51096×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360366BKWA3104C0.51096×75×60(ハンドル含む 75.6)1003P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360375BKWA3152C0.51596×75×60(ハンドル含む 75.6)153P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360384BKWA3153C0.51596×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360400BKWA3154C0.51596×75×60(ハンドル含む 75.6)1003P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
122日以内出荷
返品不可
61360409BKWA3202C0.52096×75×60(ハンドル含む 75.6)153P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360418BKWA3203C0.52096×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360427BKWA3204C0.52096×75×60(ハンドル含む 75.6)1003P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360436BKWA3302C0.53096×75×60(ハンドル含む 75.6)153P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360445BKWA3303C0.53096×75×60(ハンドル含む 75.6)303P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61360454BKWA3304C0.53096×75×60(ハンドル含む 75.6)1003P3E
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする